麻紐(ホビー向け)きなり色

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27207118 品番 ホヒ-34
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピングにも最適なホビー向けの麻ひもです。

太さ(Φmm)2 長さ(m)160 材質黄麻100% 生成 質量(g)265 巻種類チーズ巻き
注意
※天然素材のため、異物(皮の破片など)の付着・色味のバラつき・繊維の抜け落ちがあります。また、表示の長さ・重量には多少の誤差があります。
※直射日光に当たると色褪せの原因になることがありますのでご注意ください。
※加工上、油を含んでいるため、接するものによっては油染みの原因になる場合がありますのでご注意ください。
※繊維が抜け落ちやすいので洗濯は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27207127
2023-02-24
用途:
手芸用として
サービス業

かぎ針編みで使用しました。
太さもちょうど良く、それほど硬くもなく編みやすかったです。
何回かリピートさせていただきました。

対象商品:
27207118
2017-04-30
用途:
苗の誘引に
農・林・水産業

今までに使っていた物と代り映えがしなくて割安感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする