麻紐(ホビー向け)ホワイト色

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27207145 品番 ホヒ-34W
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピングにも最適なホビー向けの麻ひもです。
巻き方法/チーズ巻き

太さ(Φmm)2 長さ(m)160 材質黄麻100% ホワイト 質量(g)265 巻種類チーズ巻き
注意
※天然素材のため、異物(皮の破片など)の付着・色味のバラつき・繊維の抜け落ちがあります。また、表示の長さ・重量には多少の誤差があります。※直射日光に当たると色褪せの原因になることがありますのでご注意ください。※加工上、油を含んでいるため、接するものによっては油染みの原因になる場合がありますのでご注意ください。※繊維が抜け落ちやすいので洗濯は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27207136
2024-05-28
用途:
かごバッグを編む為材料として
サービス業

綺麗な白色です。初めてかごを編みますが初心者でも編みやすいです。

対象商品:
27207136
2021-05-16
用途:
編み物
サービス業

カマや剪定鋏の刃の保護をする袋を編む為に購入しました。大変丈夫でしっかりした物が出来ました。

対象商品:
27207136
2019-07-08
用途:
ハンドメイド時
卸売・小売業

とても編みやすいのでハンドメイド時におすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
27207136
2019-03-10
用途:
手芸品
サービス業

麻糸のホワイトは手に入りにくいのですが 購入出来嬉しかったです。
麻糸バックを作るのに購入しました。編みやすく気に入りましたので
またリピしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27207136
2017-05-08
用途:
麻ひものバッグを作る

編みやすく柔らかい麻糸です。ホワイトで編んだバッグはきれい目に見えます。きなりはまだ届いていないのですが、他の色もあるとうれしいです。

対象商品:
27207136
2020-07-03
用途:
手芸
その他業種

5月に購入した麻紐(ホビー向け)ホワイト色は、その通りのホワイト色で気に入り6月にリピしたのですが、2回目に届いたものは、きなりとホワイトの中間色でした。ホワイトのトートバックの編みかけに使おうと思ったのですが、色の違いに無理があり断念しました。嫌いな色ではなかったので、別のものを編み始めています。モノタロウさんが製造しているわけではないので、このような感想をお伝えしてもいいのかわかりませんが、製品が安定するといいな、とちょっと残念な気持ちになりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする