U型名札安全ピン・クリップ両用型

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 27207416 品番 ナフ-1X10
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安全ピンとクリップ両方使えるタイプです。
コクヨのホームページから名札の中紙が無償ダウンロードできます(http://www.kokuyo.co.jp/template/)。 ナフ-2のテンプレートをお使いください。

モノタロウではこんなお得な商品も!
色(本体)透明 材質本体・クリップ成形部/再生ポリスチレン カードサイズ(mm)25×50 仕様安全ピン・クリップ両用型 紙質再生材配合率/本体・クリップ成形部:R-PS50%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27207425
2022-09-20
用途:
名札ケースとして

今 こちらの商品がなかなか売っておらず、あったとしてもまとめ売りなので こちらではバラで購入できるのでありがたいです。

対象商品:
08432207
2021-06-21
用途:
派遣社員の名札として
製造業

紙が少し入れにくいが、特に目立った問題はなかった。
購入してよかったと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
08432207
2020-09-02
用途:
会社社員の名札作成時に使用

他の通販サイトではプレートの幅が大きすぎたり値段が高すぎたりと、不都合点が多い中、
こちらの商品はお求めやすいです。
プレートが柔らかく、札の紙をプレート内部に挿入しやすいので、扱いやすいです

対象商品:
27207416
2019-12-18
用途:
仕事中社員全員つけてます
大河内金属工業株式会社 様 (製造業)

しっかりしているし 見やすく安価で とても使いやすいです

対象商品:
27207416
2018-04-09
用途:
個人の名前表示
製造業

一度や二度のうっかり洗濯にも負けないのでたすかります

対象商品:
27207416
2017-05-24
用途:
社員の名札として
製造業

他ではバラしか売っていなかったのでお取り扱いあってよかったです

対象商品:
08432207
2017-05-11
用途:
会合等の際に表示する。
その他業種

全く問題なく使用しており、来年度も購入したいと思っている。

対象商品:
08432207
2016-08-24
用途:
外壁改修工事時

名札の紙が非常に抜き出しにくいので、紙の長さをあらかじめ大きめに設定しておくと、引っ張る事ができるのにと感じました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする