U型名札安全ピン型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27207443 品番ナフ-2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全ピンで、衣服に取り付ける名札
高透明なので表示面がハッキリ見えます。

色(本体)透明 仕様安全ピン型 材質本体・ベース/R-PS 紙質再生材配合率/本体:R-PS50%、ベース:R-PS100% カードサイズ(mm)25×50 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする