コクヨ
コクヨの 書庫・金庫・ロッカー
コクヨの キーボックス・名札掛け
コクヨの キーホルダー名札
キーホルダー型名札両面表示用小PP製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27207574
品番
ナフ-215B
参考基準価格(税別)
¥155
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
色
青
材質
PP
種類
両面表示用(小)
寸法(縦×横)(mm)
43×25
リング内径(Φmm)
20
外寸法(mm)
43×25×t4
カードサイズ(mm)
23×17