キーホルダー型名札両面表示用大PP製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 27207626 品番 ナフ-210LBX10
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鍵の分類に最適なキーホルダータイプの名札です。表裏双方に文字が記入できる両面表示タイプです。

ライトブルー 材質PP 種類両面表示用(大) 寸法(縦×横)(mm)62×25 リング内径(Φmm)20 外寸法(mm)62×25×t4 カードサイズ(mm)42×17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27207626
2020-02-06
用途:
鍵の整理用
その他業種

板金塗装の際の代車の鍵に付け、会社情報、車体番号、注意事項等コンパクトにまとめ、名札の両面に記載してお客様にお渡ししています。記入項目が多くなっても両面使えるので都合が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
27207617
2017-11-30
用途:
アパートの鍵の整理
不動産業

管理しているアパートの鍵の整理の為購入しました。棟ごとに色を変えてすっきりわかりやすくなりました。鍵を留める金具の部分が硬くて鍵が入れにくかったので1つマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする