曜日別特売
ナフ-210YX10 キーホルダー型名札両面表示用大PP製 コクヨ 27207678

ナフ-210YX10 キーホルダー型名札両面表示用大PP製 コクヨ 27207678
ナフ-210YX10 キーホルダー型名札両面表示用大PP製 コクヨ 27207678
ナフ-210YX10 キーホルダー型名札両面表示用大PP製 コクヨ 27207678
ナフ-210YX10 キーホルダー型名札両面表示用大PP製 コクヨ 27207678
ナフ-210YX10 キーホルダー型名札両面表示用大PP製 コクヨ 27207678

キーホルダー型名札両面表示用大PP製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
内容量1パック(10個)注文コード27207678品番ナフ-210YX10
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鍵の分類に最適なキーホルダータイプの名札です。表裏双方に文字が記入できる両面表示タイプです。

材質PP種類両面表示用(大)寸法(縦×横)(mm)62×25リング内径(Φmm)20外寸法(mm)62×25×t4カードサイズ(mm)42×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27207626
2020-02-06
用途: 鍵の整理用
その他業種

板金塗装の際の代車の鍵に付け、会社情報、車体番号、注意事項等コンパクトにまとめ、名札の両面に記載してお客様にお渡ししています。記入項目が多くなっても両面使えるので都合が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 27207617
2017-11-30
用途: アパートの鍵の整理
不動産業

管理しているアパートの鍵の整理の為購入しました。棟ごとに色を変えてすっきりわかりやすくなりました。鍵を留める金具の部分が硬くて鍵が入れにくかったので1つマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする