ソフトキーホルダー型名札 42×17

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27207845 品番 ナフ-225R
参考基準価格(税別)¥77 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別)
61

二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。
表面には、インキが付着しにくい特殊軟質透明塩ビを採用しています。

仕様片面表示用 材質オレフィン系樹脂:表t0.3mm、裏t0.2mm 厚さt(mm)表/0.3、裏/0.2 寸法(縦×横)(mm)57×22 リング内径(Φmm)11 外寸法(mm)57×22 カードサイズ(mm)42×17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
電線の行先表示札代わり
建設業・工事業

電線用ラベルは色々販売されているが、経年で糊が劣化すると剥がれる。
昔ながらの札は細かい字が書きにくい、字の上手い下手がある。

これはテプラの18mmがちょうど入る大きさなので、剥離紙を剥がさずに入れて結束バンドで留めて代用しています。

対象商品:
27207836
2020-04-25
用途:
会社のロッカーのカギに使用
不動産業

リングの穴の部分がすぐに切れるのではないかと不安でしたが、
半年使用しても全く問題はなく、とても丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする