コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの ピン/クリップ式名札
ソフト名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
27207958
品番
ナフ-45R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
名札本体はオレフィン系樹脂を採用。柔らかいので、角が当たっても安全です。またエラストマー樹脂でコーティングした金属クリップを使用しているので、衣類に装着しても滑りにくく、生地を傷める心配がありません。
色
赤
カードサイズ(mm)
50×75
用途
名札本体もクリップもソフトタイプで、衣服を傷めにくくしっかりホールド。
仕様
安全ピン×クリップ両用型
材質
本体:再生オレフィン系樹脂・t0.3mm、クリップ成形部:エラストマー・スチール・R-ABS(ベース)
紙質
再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂60%、クリップ成形部(ベース):R-ABS100%
注意
本製品は再生オレフィン系樹脂を使用しておりますので、本体の色味にはばらつきが生じます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27207958
ナフ-45R
27207942
ナフ-45B
ソフト名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用型
コクヨ
1個
¥
129
税込
¥
142
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です