ナフ-160N タッグ名札(ソフトチャック式)<強力イタメンクリップ> コクヨ 27208055 ナフ-160N タッグ名札(ソフトチャック式)<強力イタメンクリップ> コクヨ 27208055 ナフ-160N タッグ名札(ソフトチャック式)<強力イタメンクリップ> コクヨ 27208055

タッグ名札(ソフトチャック式)<強力イタメンクリップ>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27208055 品番ナフ-160N
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ
新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい
クリップの保持力約2倍(従来比)
クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。
チャック式ソフトケースでカードの落下を防ぐ
安全ピン付き

グリーン購入法適合 仕様名刺・IDカード用 チャック付き、ヨコ型、安全ピン・クリップ両用型 材質ケース:R-PP、クリップ成形部:R-POM、ベルト:R-PE 紙質本体:R-PP61%、クリップ成形部:R-POM55%、ベルト:R-PE40% カードサイズ(mm)56×91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする