コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの ピン/クリップ式名札
タッグ名札2ウェイタイプ 名刺IDサイズ チャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
27208073
品番
ナフ-D160-10N
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
2ウェイタッグクリップを使用。同シリーズのネックストラップを組み合わせれば、吊り下げ仕様・クリップ仕様のどちらにも使えます。
ケース色
透明
仕様
名刺・IDカード用 10個パック タテ型
材質
再生オレフィン系樹脂
紙質
再生材配合率/再生オレフィン系樹脂60%
カードサイズ(mm)
91×56
グリーン購入法
適合