コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの ピン/クリップ式名札
名刺型名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用 50×75
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27209455
品番
ナフ-25
参考基準価格(税別)
¥165
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
金属クリップをエスとラマー樹脂でコーティングしたイタメンクリップを採用。衣類を挟んでも生地が傷みにくくなっています。
環境に配慮したグリーン購入法適合商品です。
グリーン購入法
適合
仕様
安全ピン・クリップ両用型
材質
本体:R-PET、クリップ成形部:エラストマー・スチール・R-ABS(ベース)
紙質
再生材配合率/本体:R-PET80%、クリップ成形部(ベース):R-ABS100%
カードサイズ(mm)
50×75