曜日別特売
ヨハ-62B クリップボードE B4 1/4 コクヨ 27209778

クリップボードE B4 1/4

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード27209778品番ヨハ-62B
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

伝票や喫茶店・レストランのお会計の整理に
複数のクリップボードを整理するのに便利な、スタッキング機能が付いています。
ペンホルダーが付いていて便利です。
フック掛けが付いています。

サイズB4 1/4-E材質本体・クリップ:R-ABS寸法(mm)適合用紙/91×257縦(mm)292横(mm)110紙質再生材配合率/本体・クリップ:R-ABS80%グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27209787
2018-09-20
用途: 勤務表貼り付け

長いタイプが中々見つからなかったので、購入できて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする