コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの ビジネスフォーム
コクヨの 履歴書
自分を活かす履歴書セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27209972
品番
シン-10
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
各種書式をステップ順に使うことで、自分の「強み」をアピールしやすい履歴書セット
サイズ
A4
セット内容
業務遂行力整理シート1枚・履歴書4枚・自己紹介書4枚/職務経歴書2枚・添え状便箋3枚・下敷き(表:添え状レイアウト用下敷き、裏:履歴書レイアウト用下敷き)1枚/写真用シール4枚・大型封筒3枚(接着シール付き)
枚数
中紙:10枚(履歴書4枚・自己紹介書4枚・職務経歴書2枚)
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
上質紙