コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの ビジネスフォーム
コクヨの 履歴書
履歴書用紙(ワンタッチ封筒付き)JIS様式例準拠B5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27210024
品番
シン-1JN
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
サイズ
B5(B4・2つ折り)
仕様
JIS様式例準拠
枚数
4(小型二重封筒3枚)
縦(mm)
257
横(mm)
364
紙質
上質紙