コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの ビジネスフォーム
コクヨの 履歴書
履歴書用紙(手引き付)転職用 A4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27210042
品番
シン-37
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
サイズ
A4
仕様
転職用
枚数
履歴書・職務経歴書各4(大型封筒2枚・接着シール・手引書1冊付き)
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
上質紙