コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの ビジネスフォーム
コクヨの 履歴書
履歴書用紙(手引書付き)A4 JIS様式準拠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27210067
品番
シン-35J
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
サイズ
A4(A3・2つ折り)
仕様
JIS様式例準拠
枚数
履歴書4(大型封筒2枚・接着シール・手引書1冊付き)
縦(mm)
297
横(mm)
420
紙質
上質紙