コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの ビジネスフォーム
コクヨの 履歴書
履歴書用紙(転職用)A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27210146
品番
シン-7
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
サイズ
A4
枚数
履歴書用紙4枚・職務経歴書用紙4枚(大型封筒1枚・小型二重封筒2枚・接着シール付き)
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
上質紙