コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 伝票/領収書
コクヨの 領収証
領収書 A6
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(80枚×3冊)
注文コード
27210173
品番
ウケ-1036NX3
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
サイズ
A6・ヨコ型
仕様
ヨコ書き・二色刷り
枚数
80枚X3冊
縦(mm)
104
横(mm)
187
紙質
上質紙