※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)300
作動方式複動
使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0
注文コード27247718
品番CDA2D50-300Z-M9BWL3
 
参考基準価格(税別)¥34,320
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・作動方式・使用圧力範囲など269種類から選べます
他の種類を見る
 
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易