omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 受動部品
omron(オムロン)の 受動部品その他関連用品
FPC/FFCコネクタ 回転 バックロック方式 XF2M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
40
注文コード
27258858
品番
XF2M-4015-1A-R100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.5
極数
40
使用温度範囲(℃)
-30〜+85(ただし、結露・氷結のないこと)
シリーズ
XF2M
定格電圧(V)
AC/DC50
端子の種類
上接点及び下接点
定格電流(A)
0.5
材質(ハウジング)
LCP樹脂(UL94 V-0)
行数
1
材質(コンタクト)
ばね用銅合金
ロック機構
あり
ボディ向き
ライトアングル
ジェンダー
メス
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)