ACES-280 電気ノコギリ SHINKO(新興製作所) 27261369 ACES-280 電気ノコギリ SHINKO(新興製作所) 27261369

電気ノコギリ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27261369 品番ACES-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
電源(V)AC100 消費電力(W)280 コード長さ(m)2 切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120 切断能力(mm)木材60 切断能力(mm)木工(植木剪定)65 質量(kg)1.5 消費電流(A)2.9 定格時間(分)約20 切断能力(mm)軟鋼3.5 ストローク数(min)0〜3700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27261369
2025-10-30
用途:
木の剪定
スマイルリボーン合同会社 様 (不動産業)

小さい枝はよく切れた。太い枝も何度も切っていたらきれた。軽いので使いやすかった。

対象商品:
27261369
2024-08-30
用途:
自宅の庭木剪定に使用している
農・林・水産業

簡単に使用でき、電源が100Vなので、使用時間に制限がなく安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
27261369
2022-07-11
用途:
庭木の剪定等
その他業種

大きさも丁度いいし、重量もてに馴染む。一般家庭の庭には適当である。

3人が参考にしています
対象商品:
27261369
2021-12-17
用途:
DIY
建設業・工事業

床下点検口の取り付けに、活躍してます。狭い場所での作業がとても楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
27261369
2021-04-07
用途:
細かくするのに
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

現場からの依頼です使用用途は不明ですが、歯が2種類ついててこの価格はお得!

1人が参考にしています
2020-10-28
用途:
樹木、塩化パイプ切断
その他業種

知名度、長所のアピール不足。安価で使いやすく、切断能力等の説明が必要。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
3人が参考にしています
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする