※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハスクバーナ
ハスクバーナの エンジンカッター
ハスクバーナ K 770
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27262008
品番
967808901
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
質量(kg)
10
サイズ
12インチ
出力(kW)
3.7
エンジン形式
空冷2サイクル
切断深さ(mm)
(最大)100
排気量(cc)
74
注意
※ブレードは別売りです。