3/22より値下げ!現場を応援

安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27262035 品番 NV-L21SLR 30A 100V 30MA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。

仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)30 接続方式表面形 接続方法表面形:ソルダレス端子 相線式1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5 定格感度電流(mA)30 動作時間s以内0.1 過電流引きはずし方式熱動式 開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000 逆接続 極数・素子数2P1E フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
イルミネーションの電源に使用
農・林・水産業

屋外のイルミネーションの電源タイマーへ接続して使用しています。
屋外コンセントが15Aなので、こちらの商品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする