曜日別特売
ZT21-1051 チタンフランジロックナット ZETA 27268046

ZT21-1051 チタンフランジロックナット ZETA 27268046
ZT21-1051 チタンフランジロックナット ZETA 27268046

チタンフランジロックナット

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじの呼びM5
内容量1個注文コード27268046品番ZT21-1051
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ロックナットには金属フリクションプレートを使った"Uナット"や、ナイロンを使った"ナイロンナット"が一般的だが
ZETA チタニウム フランジロックナットは、端面に独自加工を施すことでプレートを使うことなくフリクションを得ることに成功。
ボルトへの攻撃性はUナットとナイロンナットの中間程度で、安定した締め付けが可能。

dM5_P=0.8ねじピッチ(mm)0.8寸法S(mm)8寸法m(mm)4.9ねじの呼びM5寸法Dc(mm)11
注意
※メーカー整備マニュアルに従って、必ずネジロック剤を塗布してから取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: バイクのリヤスプロケット固定に

純正は腐食で小汚くなりテンションダダ下がりですが→こちらを使えば明るいバイクライフが見えてきます(^^♪ セルフロックもあまり強すぎ・弱すぎなくいい塩梅です

2024-12-20
用途: バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのリアブレーキ(テンションロッド)周りに使用、チタンフランジボルトと共に装着、軽量化と見た目もup!

対象商品 : 27268064
2022-11-12
用途: 排気管スタッドボルトの相方として
自動車・二輪車・自転車関連業

フランジとロック機構付きながら、厚みが通常のナットと変わらないので、長さの短いスタッドボルトに対してしっかり締め付けることが出来ました。また、樹脂を使っていないので、高温環境でも安心して使えることも特徴です。
一方、陽極酸化で着色したチタン合金ボルトに2・3度付け外しをしたところ、陽極酸化被膜に削れが生じたので、ボルトへの攻撃性が全く無いわけではないと分かりました。付け外しする部品で、温度も常温で使うなら、樹脂製のロック機構を持つナットを選ぶと良いと思います。

対象商品 : 27268064
2020-03-01
用途: マフラーステイのナット
サービス業

迅速な対応ありがとうございました。
マフラーステイのナット交換です。
ロックナットが欲しかったので、探していたらこのチタンナットを見つけて形も良いので購入しました。
値段が高いですがしょうがないです。
また購入する時は宜しくお願い致します。

対象商品 : 27268055
2019-05-12
用途: 模型の組み立て。
建設業・工事業

見た目重視の所に使用!格好いいしネジへの打撃も少ないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする