GR-91 レーダー探知機 GPSレシーバー セルスター 27269708

 

GR-91 レーダー探知機 GPSレシーバー セルスター 27269708 GR-91 レーダー探知機 GPSレシーバー セルスター 27269708

レーダー探知機 GPSレシーバー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27269708 品番GR-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

新しいタイプのレーダー探知機。レーダー波は受信しないものの、国内の取締り・オービスの位置情報を管理。GPS受信により光と音声で警告をアナウンス。
更にシガーソケットに差すだけで、車から車への移設も簡単。
GPSデータ更新無料・日本製3年保証です。

電源電圧(V)DC12 質量(g)65 本体寸法(mm)45.5(W)X23.5(D)X56(H)[突起部、シガープラグ部除く] 受信周波数1575.42MHz、1598.0625MHz〜1605.375MHz 受信方式34chパラレル受信 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10〜65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27269708 GR-91 71215333 GR-99L GPSレシーバー セルスター GPSレシーバー セルスター 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27269708 GR-91 44355948 GR-121 GPSレシーバー セルスター GPSレシーバー セルスター 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:633

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27269708
2022-01-06
用途:
バイク用に

取扱説明書、HPともに不親切な内容で最新版のデータが入手できず使い物にならないです。安かろう悪かろうです。

1人が参考にしています
2021-03-01
用途:
社用車に使用
有限会社エコシラカワ 様 (その他業種)

必要最低限のシンプルさでプライスもいい。
他の車両にも付け替えが簡単

1人が参考にしています
対象商品:
27269708
2019-01-24
用途:
自動車運転時

エンジンスタート時、日中は『シートベルトを…』夜間は『飲酒運転は…』の注意喚起をしてくれます。
いつもご苦労様と言いたいところですが、私は酒がダメなので、人によっては「うるさい!」となるかも。
そんな時はボリュームを下げることも出来ますが、折角の情報を聞き漏らす原因になりかねません。
何か良い方法があれば良いのですが。
形はとてもコンパクトに出来ていますので、邪魔にはなりません。設置もソケットに挿すだけで、とても簡単。GPS測位も早く(当方田舎なので)、データ更新もパソコンでmicroSDに無料ダウンロードするだけ。とても便利で重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
27269708
2019-03-24
用途:
地方での運転時
オートショップ ZOO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小型ながら設定時のON・OFF項目も簡単で細かく選べる。
仕方ないとは思うけど、不要で未選択したいが出来ない項目も有るのは都会重視設計なのかな?
あと、電源OFF設定が無いので、頻繁に乗車する通勤とかじゃなく、たまにしか使わないレジャー派には要注意!
そのまま差し込んだままだと、かなり電気喰います!
ソーラーパネル仕様の充電器装備してても、新品バッテリーが約一か月でスッカラカン状態に…
乗車しない時はシケットから抜いておく等、注意が必要だと思います

対象商品:
27269708
2019-01-21
用途:
運転時
その他業種

値段が倍以上する液晶画面付のレーダーと比べても警告タイミングは遜色ない。
あとは、移動取り締まり情報の更新頻度と正確性がどうなるか。

対象商品:
27269708
2019-02-19
用途:
現場移動の際に使っています。
有限会社 山越塗装 様

初めて通る道などの規制などがいち早く分かりとても役に立っています。
ただ、一般道と高速が重なった場所では両方の道を感知してしまう時があるのでもう少し精度が上がると助かります。

対象商品:
27269708
2018-12-26
用途:
車の安全情報として使用させて頂きました。
その他業種

情報としてもっと簡単にな説明して頂いた方が聞き易いのではないかと考えますのでご検討願います。
また、一般道の説明に関しては、不要ではないかと思います。

対象商品:
27269708
2018-12-17
用途:
普段
運輸・通信業

レーダー探知機、簡単に取り付け取り外しができるのでいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする