P-YYT21-BK マッキーワーク(段ボールオープナー付き) ゼブラ 27269769

 

P-YYT21-BK マッキーワーク(段ボールオープナー付き) ゼブラ 27269769
P-YYT21-BK マッキーワーク(段ボールオープナー付き) ゼブラ 27269769
P-YYT21-BK マッキーワーク(段ボールオープナー付き) ゼブラ 27269769
P-YYT21-BK マッキーワーク(段ボールオープナー付き) ゼブラ 27269769
P-YYT21-BK マッキーワーク(段ボールオープナー付き) ゼブラ 27269769
P-YYT21-BK マッキーワーク(段ボールオープナー付き) ゼブラ 27269769
P-YYT21-BK マッキーワーク(段ボールオープナー付き) ゼブラ 27269769

マッキーワーク(段ボールオープナー付き)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード27269769品番P-YYT21-BK
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

「書く」と「開ける」を1本で!ダンボールに押し当てて引く!ダンボールが開けられるオープナー付。
キャップ先端のオープナーでダンボールに貼られたテープを裂くことができます。
荷物の中身を傷つけにくい

用途
カッターを持ち込めない現場に
インク色商品タイプ使い切り本体タイプツイン線幅(mm)太/6、細/2仕様オープナー付適合(テープ)クラフトテープ、布テープインク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ太字・細字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27269769
2020-10-20
用途: 段ボールを開ける
株式会社川田商会 協栄自工

マッキーのインクもすぐに切れるので、一応注文してみました。
太い方も良いけど、細い方であれば使いやすいのに。

対象商品 : 27269769
2019-11-08
用途: 災害時用に
教育・研究機関

どこかで見た情報で災害時に役に立つとのことだったの購入しました。保管しているだけでもインクは切れるのかな?時々確認しておかないといざというときに役に立たないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする