※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)63コネクタ形状M12-4pin(3-4)注文コード27272683品番CDA2D63-250Z-P5DWSCS
参考基準価格(税別)¥33,390販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・コネクタ形状など62種類から選べます他の種類を見る 複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易