※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・リード線・オートスイッチ品番など402種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ストローク(mm)100リード線(m)3オートスイッチ品番M9BA注文コード27275465品番CDA2F40-100Z-M9BAL4
参考基準価格(税別)¥31,740販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易