ル・クルーゼ
ル・クルーゼ トラディション ココットロンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
チェリーレッド
オレンジ
底径(Φmm)
185
165
145
135
185
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27277864
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
質量(kg)
4.2
色
ホワイト
容量(L)
4.2
深さ(mm)
150
底径(Φmm)
185
EBM品番
1691300
内径(cm)
24