ル・クルーゼ
ル・クルーゼ トラディション ココットオーバル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
底径(Φmm)
200×150
215×165
200×150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27277916
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
EBM品番
4514361
色
チェリーレッド
内寸(mm)
250×190
容量(L)
3.2
深さ(mm)
145
底径(Φmm)
200×150
質量(kg)
3.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27277916
-
88969343
2502
ル・クルーゼ ココット・オーバル
ル・クルーゼ
1個
¥
37,980
税込
¥
41,778
注文コードが変更になりました