ル・クルーゼ
ル・クルーゼ トラディション ココットオーバル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
底径(Φmm)
200×150
215×165
200×150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27277934
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
EBM品番
4514330
色
オレンジ
内寸(mm)
250×190
容量(L)
3.2
深さ(mm)
145
底径(Φmm)
200×150
質量(kg)
3.7