ル・クルーゼ
ル・クルーゼ トラディション ココットオーバル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
底径(Φmm)
215×165
215×165
200×150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27277943
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
EBM品番
1692100
色
ホワイト
内寸(mm)
270×210
容量(L)
4.1
深さ(mm)
155
底径(Φmm)
215×165
質量(kg)
4.2