ル・クルーゼ
ル・クルーゼ トラディション ココットオーバル マットブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
底径(Φmm)
215×165
200×150
215×165
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27277968
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
EBM品番
1692010
内寸(mm)
270×210
容量(L)
4.1
深さ(mm)
155
底径(Φmm)
215×165
質量(kg)
4.2