※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・リード線・オートスイッチ品番など469種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ストローク(mm)125リード線(m)3オートスイッチ品番A93注文コード27279796品番CDA2F40-125Z-A93LS
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易