※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM 18-8 GNパン ノンスティック加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
20
20
40
65
100
150
200
容量(L)
1.7
1.7
1.7
2.7
1.2
0.7
0.5
6
5.4
8.7
13
20
26
2.4
3.8
5.9
11
1.5
2.5
5.5
7
1.8
4.8
1
1.6
2.2
2.8
0.6
0.9
12
19
29
3.4
8.4
16
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27282204
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
容量(L)
1.7
種別
2/3 20mm
深さ(mm)
20
外寸(mm)
354×325
板厚(mm)
0.7
EBM品番
8851905