- EBM 18-8 GNパン ノンスティック加工 EBM(江部松商事) 27282238

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EBM 18-8 GNパン ノンスティック加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)100
容量(L)8.4
8.4
2.7
13
3.8
5.9
1.6
0.9
29
5.4
8.7
20
26
1.2
2.4
11
0.7
1.5
2.5
5.5
7
0.5
1.8
4.8
1
2.2
2.8
0.6
6
12
19
1.7
3.4
16
内容量1個注文コード27282238品番-
参考基準価格(税別)¥11,050販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
容量(L)8.4種別2/3 100mm深さ(mm)100外寸(mm)354×325板厚(mm)0.7EBM品番8852205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする