※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ホテルパン補強重なり防止付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
65
40
65
100
150
200
20
容量(L)
0.6
5.4
8.7
13
20
26
3.8
5.9
11
2.5
5.5
7
1.8
2.7
1
1.6
2.2
0.6
0.9
8.4
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27282545
品番
2192
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
容量(L)
0.6
種別
1/9 65mm 2192
深さ(mm)
65
外寸(mm)
176×108
EBM品番
8844701
板厚(mm)
0.7