EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
EBM 18-8 穴明ホテルパン補強重なり防止付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27282773
品番
2002PF
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(L)
8.7
種別
1/1 65mm 2002PF
穴径(Φmm)
6
深さ(mm)
65
外寸(mm)
530×325
EBM品番
8845501