H2121PF EBM 18-8 穴明ホテルパン EBM(江部松商事) 27282816

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EBM 18-8 穴明ホテルパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)40
容量(L)2.4
内容量1個注文コード27282816品番H2121PF
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
容量(L)2.4種別1/2 40mm H2121PF穴径(Φmm)6深さ(mm)40外寸(mm)325×265EBM品番8845900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする