※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
EBM 18-8 ホテルパン ノンスティック加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27283008
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
容量(L)
5.5
種別
1/3 150mm
深さ(mm)
150
外寸(mm)
325×176
EBM品番
8843905
板厚(mm)
0.7