※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
EBM 18-8 ホテルパン ノンスティック加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27283123
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
容量(L)
8.4
種別
2/3 100mm
深さ(mm)
100
外寸(mm)
355×325
EBM品番
8845105
板厚(mm)
0.7