サネックス
18-8 サネックス ホテルパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
深さ(mm)
65
200
65
100
20
容量(L)
4.5
27
5.5
9
13
4
6.4
2.5
8
1.8
1
0.6
7
19
30
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27283419
品番
23217A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
容量(L)
4.5
種別
1/2(H65)
深さ(mm)
65
外寸(mm)
325×265
EBM品番
8674600
板厚(mm)
0.7