サネックス
18-8 サネックス ホテルパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
深さ(mm)
100
200
65
100
20
容量(L)
3
27
5.5
9
13
4
6.4
2.5
8
1.8
1
0.6
7
19
30
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27283525
品番
13418A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
容量(L)
3
種別
1/4(H100)
深さ(mm)
100
外寸(mm)
265×162
EBM品番
8675700
板厚(mm)
0.7