サネックス
18-8 サネックス ホテルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
深さ(mm)
20
200
65
100
20
容量(L)
7
27
5.5
9
13
4
6.4
2.5
8
1.8
1
0.6
7
19
30
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27283595
品番
12113A
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
容量(L)
7
種別
2/1(H20)
深さ(mm)
20
外寸(mm)
654×530
EBM品番
8678600
板厚(mm)
0.7