曜日別特売
7135 マトファー/ブウジャ 18-10 手付ローストパン マトファーブウジャ 27284916

マトファー/ブウジャ 18-10 手付ローストパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)75
内容量1個注文コード27284916品番7135
参考基準価格(税別)¥52,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
容量(L)8.5深さ(mm)75外寸(mm)485×345(取手含む)内寸(mm)400×320板厚(mm)2EBM品番7410600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする