曜日別特売
7135 マトファー/ブウジャ 18-10 手付ローストパン マトファーブウジャ 27284925

マトファー/ブウジャ 18-10 手付ローストパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)85
内容量1個注文コード27284925品番7135
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
容量(L)15深さ(mm)85外寸(mm)580×425(取手含む)内寸(mm)500×400板厚(mm)2EBM品番7410700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする