EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 搬送機器類
EBM(江部松商事)の 常温・低温配膳車
EBM 18-8 イージーマルチカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27285178
品番
-
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
付属品
トレーレール28本(14組)付
種別
トレーレール28本付
材質
キャスター:ゴム製
キャスター
Φ145(自在×4、2輪ストッパー付)
外寸(mm)
560×740×H1700
EBM品番
8841800