EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 搬送機器類
EBM(江部松商事)の 常温・低温配膳車
EBM ステンレス コンテナーカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27285205
品番
5段
参考基準価格(税別)
¥112,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
付属品
すべり落ち防止ストッパー付
材質
キャスター:TPE製
全長(mm)
720×490×H1280
段数
5
耐荷重(kg)
150
キャスター
Φ120自在×4(4輪ストッパー付)
EBM品番
8810100