EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 搬送機器類
EBM(江部松商事)の 常温・低温配膳車
EBM ステンレス コンテナーカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27285214
品番
-
参考基準価格(税別)
¥190,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
キャスター:ゴム製
段数
19
キャスター
Φ125(自在×4、4輪ストッパー付)
外寸(mm)
670×480×H,870
棚間隔(mm)
80
EBM品番
8873000